• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extractor de esparragos.

Número de artículo: 8010890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8010890
EAN / GTIN 4036976105070
Número del fabricante 8010890
Número L L60160 5014

Descripción

Descripción:

También para extremos de espárragos muy cortos
También para los extremos extremadamente cortos de los pernos

Característica:

  • Diámetro pasador (de pie) [mm]: 19-25
  • Anchura entre planos [mm: 19
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no