Tapeind in- en uitdraaier 19-25 mm

Artikelnummer: 8010890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8010890
EAN/GTIN 4036976105070
Nummer fabrikant 8010890
L-nummer L60160 5014

Omschrijving

Omschrijving:

ook voor extreem korte tapeinden, slanke uitvoering
ook voor extreem korte tapeinden, slanke uitvoering

Kenmerk:

  • Diameter, pin (staand) [mm]: 19-25
  • Breedte over vlakken [mm: 19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen