{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 14 mm | |
| Longitud total L | 210 mm | |
| Longitud útil L1 | 160 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 4 | |
| Material de corte | MD | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | SDS-Plus | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tamaño vástago de broca | 10 mm | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 160 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 789040 14X210 | |
| EAN / GTIN | 4062406135768 | |
| Número del fabricante | 789040 14X210 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |