Cizallas multiusos, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 769805 175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 175 mm
Longitud filos 25 mm
Cuchilla PTFE con recubrimiento antiadherente
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Número del fabricante 5.105
Fabricante/responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de chapa de acero, cuchilla de acero especial(con recubrimiento antiadherente PTFE), base de cuchilla (yunque) de metal ligero. Corte oblicuo fácil; mangos revestidos de plástico y protección antideslizante; cizalla con cromado de alto brillo.

Aplicación:

Para cortar perfiles de caucho, cuero, plástico y madera con sección transversal hasta 15 mm aprox.

Nota:

Cuchilla de recambio, ver n.º 769815 (lista de piezas de repuesto).