Cizalla para chapa Ideal con filos HSS, cortante por la izquierda, Longitud total: 260mm

Número de artículo: 766360 260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 260 mm
Longitud filos 33 mm
Tipo de boca cortante por la izquierda
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 766360 260
EAN / GTIN 4010220000281
Número del fabricante D27AHL
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajustable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado.
Cabeza de cizalla con filos HSS (HRC 65). Duración de los filos especialmente prolongada. Brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.