Martillo blando con mango de 3 componentes, bocas de nailon y pieza central de acero, ⌀ cabeza de martillo: 27mm

Número de artículo: 754170 27
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 27 mm
Longitud de cabeza con bocas 81 mm
Longitud de mango 300 mm
Peso 0,358 kg
Mango Mango de 3 componentes
Material inserto Nailon, blando, 100 Shore
Material mango Núcleo de aleación de aluminio
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Número del fabricante PF090K 27
Fabricante/responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descripción

Ejecución:

Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) casi irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional.
Pieza central resistente de metal.

Ventaja:

Irrompible, ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de las articulaciones.

Pieza de repuesto:

Inserto de recambio de nailon disponible en n.° 754180.