Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña, Longitud de mango: 280mm

Número de artículo: 751205 280
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de mango 280 mm
Material madera de nogal negra
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 751205 280
EAN / GTIN 8024886004695
Número del fabricante 332H 280
Fabricante/responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descripción

Idóneo para:

Martillo de cobre n.º 751200.

Idóneo para:

N.º 751200 con peso: 250 g