Martillo de cobre con mango de madera de nogal negro, Peso sin mango: 250g

Número de artículo: 751200 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
692 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 250 g
Longitud de mango 280 mm
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 751200 250
EAN / GTIN 4039067045521
Número del fabricante 070 H/250 G
Fabricante/responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo de material en barras de cobre, aristas matadas.
Con mango de madera de nogal negro.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 751205.