Martillo de herrero con mango de 3 componentes, Peso sin mango: 300g

Número de artículo: 750450 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
247 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 300 g
Longitud de mango 300 mm
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Número del fabricante 2100/300G
Fabricante/responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional.
Ventaja: irrompible, ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de las articulaciones.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.