Martillo de cerrajero SecuTec® cubierta protectora en el mango, Peso sin mango: 200g

Número de artículo: 750115 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 200 g
Longitud de mango 280 mm
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 750115 200
EAN / GTIN 4016671027945
Número del fabricante 0001202-0200
Fabricante/responsable Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descripción

Ejecución:

Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Martillo de seguridad SecuTec® con cubierta protectora adicional de acero con collar y asegurado con tornillo de cuña PICARD (los valores de extracción de la cabeza del martillo superan varias veces los valores de extracción DIN).

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 751680.