Martillo de cerrajero SecuTec® cubierta protectora en el mango, Peso sin mango: 500g

Número de artículo: 750115 500
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
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 500 g
Norma DIN 1041
Serie SecuTec®
Denominación del fabricante Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse
Material cabeza acero
Superficie lacado/a
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Protección mango sí
Tipo acero
Longitud, Mango 320 mm
Material, Mango madera de nogal negro
Superficie lacado/a
Tipo de producto martillo de cerrajero
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 750115 500
EAN / GTIN 4016671027969
Número del fabricante 0001202-0500
Fabricante/responsable Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descripción

Ejecución:

Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Martillo de seguridad SecuTec® con cubierta protectora adicional de acero con collar y asegurado con tornillo de cuña PICARD (los valores de extracción de la cabeza del martillo superan varias veces los valores de extracción DIN).

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 751680.