Juego de cinceles y punzones en soporte de plástico calidad especial, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 745100 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 6
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Número del fabricante 855.BL

Descripción

Ejecución:

Cinceles planos y de cruz para metal. así como punzones y punteros con mango octogonal, templado uniformemente en toda su sección; cincel reafilable varias veces. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide que ésta se astille.
Calidad especial = máxima dureza de filo posible (aprox. 59 HRC) tenacidad especial.

Material:

Acero al cromovanadio extra, cromado.

Contenido:

Punteros: 1 uds. 120 × 12 mm
Punzón: 1 ud. de cada ⌀ 4; 5 mm
Cincel plano: 1 ud. de cada 165; 180 mm
Cincel en cruz: 1 ud. 165 mm