Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 10mm2

Número de artículo: 729456 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
706 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 10 mm2
Norma DIN 46228
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729456 10
EAN / GTIN 4062406566821
Número del fabricante 729456 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. Engarce a presión cuadrangular conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra