Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Alicates pelacables, cromados, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 728735 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste manual
Material Acero especial para herramientas
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 10 mm2
Longitud total L 160 mm
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG mín. 8
Superficie cromado/a
Denominación del fabricante Abisolierzange
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca acodadas
Versión mordaza/boca Con muescas
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Aptitud para Cable (diámetro exterior)
Diámetro máx., Cable (diámetro exterior) 5 mm
Color rojo; negro
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante; Sin juego
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 728735 160
EAN / GTIN 4003773039570
Número del fabricante 11 05 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas con filos en forma de V (hasta un ⌀ exterior de 5 mm como máximo). Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.