Alicates pelacables automáticos, Para sección transversal de los conductores: 0,03-2,08mm2

Número de artículo: 728700 0,03-2,08
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 195 mm
Para sección transversal de los conductores 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Número del fabricante 12 12 02
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas pavonadas, mangos con cubiertas de varios componentes.

Ventaja:

Utilizables independientemente de la resistencia y la dimensión del material aislante. No aplasta ni deforma los extremos del cable. Mecánica de marcha suave. Cuchillas intercambiables.

Aplicación:

Para el pelado de cables de todos los cables eléctricos de conductor individual y de varios conductores con alto nivel cualitativo y sin causar daños; sobre todo en el caso de aislamientos difíciles de mecanizar (p. ej. Teflon®).
Con guía para el cable y tope longitudinal.