{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | STEWART | |
| Denominación del fabricante | 768671-40 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | rojo; negro | |
| Tamaño UE | 40 | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN 61340; EN ISO 20344; EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Cuero nobuc | |
| Material suela | Goma; Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Textil | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | sí | |
| Suela perfilada | sí | |
| Nivel de protección | S3 | |
| Cierre | Cordones | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Resistente al aceite | |
| Ejecución del mango | Altura hasta el tobillo | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 092267 40 | |
| EAN / GTIN | 4030839285961 | |
| Número del fabricante | 768671-40 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |