Pinzas escalonadas, romas punta de 2,5 mm de anchura, 120 mm, forma 2a, Material: AM

Número de artículo: 727580 AM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
875 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: acero antimagnético, inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero antimagnético, inoxidable
Longitud 120 mm
Anchura punta 2,5 mm
Propiedad de punta escalonada roma
Forma de la punta 2a
Punta intercambiable
Tipo de producto Pinzas

Identificación y clasificación

Número de artículo 727580 AM
EAN / GTIN 4045197992888
Número del fabricante 727580 AM
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero antimagnético, inoxidable.