Pinzas escalonadas punta, 110 mm, forma 5, Material: N

Número de artículo: 727560 N
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero especial

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero especial
Longitud 110 mm
Propiedad de punta escalonada en punta
Forma de la punta 5
Superficie pinza niquelado, pintado de negro
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Identificación y clasificación

Número de artículo 727560 N
EAN / GTIN 4045197993045
Número del fabricante 727560 N
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero especial, niquelado (n.º 727520 / 7560 pintado de negro).