Zapatos de seguridad con cierre de gancho y bucle AMBITION azul Easy ESD S1, Talla 48

Número de artículo: 71733-48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie AMBITION
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul
Tamaño UE 48
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Material de malla
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1
Cierre Deslizamiento
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 71733-48
EAN / GTIN 4030839252031
Número del fabricante 71733-48
Número L L00790 653
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A

Descargas y documentos

De la misma serie "AMBITION" Ver todos