Alicate de punta para electrónica, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 727170 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.767 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura de cabeza 10 mm
Long. de mord. 30 mm
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Número del fabricante 727170 140
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de diseño esbelto. Superficie mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble para un manejo fácil. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático, adecuadas para componentes ESD.
Mordazas largas y estrechas.
Mordazas con superficie prensora lisa.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC, para tolerancias extremadamente precisas.