Alicates planos para electrónica, Longitud total: 145mm

Número de artículo: 727142 145
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
Tipo de alicates Alicates planos
Forma mordazas / boca forma plana
Longitud mordazas / boca 20 mm
Anchura de mordazas/boca 13 mm
Versión mordaza/boca forma estriada
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Modelo mango de 2 componentes
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Material Acero al carbono (C70)
Superficie Sin reflejos
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total L 145 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 727142 145
EAN / GTIN 4062406395070
Número del fabricante 727142 145
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático, adecuadas para componentes ESD.
Mordazas planas, interior estriado.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.