Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips®, KW, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 726620 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.045 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Bisel de corte: KW
  • Material: Acero especial para herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Bisel de corte KW
Material Acero especial para herramientas
Anchura de cabeza 13,5 mm
Longitud de filo 9 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie pavonado
con muelle de abertura
con soporte para alambre no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Número del fabricante 78 61 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

Aplicación:

Apropiado también para el corte de cable de fibra de vidrio (guía de ondas de luz).

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero herramental especial, pavonado.