Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta, KW, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 726250 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
935 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte sin filo de corte
Anchura de cabeza 10 mm
Longitud de filo 10 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Número del fabricante 726250 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de forma esbelta. Filos templados por inducción (62 − 64 HRC). Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD. Filos rectificados con precisión.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.