Zapatos de seguridad con cierre de gancho y bucle blanco Easy Low ESD S1, Talla 42

Número de artículo: 72015-42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie WHITE
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color blanco
Tamaño UE 42
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada no
Resistencia al combustible de la suela no
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1
Características zapato Sin cuero
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 72015-42
EAN / GTIN 4030839236208
Número del fabricante 72015-42
Número L L00790 3807
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero