Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: A0

Número de artículo: 719905 A0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.426 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto
Longitud total 135 mm
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 3 mm - 10 mm
⌀ de puntas 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma mordazas recta
Mango revestidos de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 719905 A0
EAN / GTIN 4045197493613
Número del fabricante 719905 A0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico.
Forma A, mordazas rectas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.