• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos 200 mm

Número de artículo: 713100 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
240 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 73 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713100 200
EAN / GTIN 4003773035022
Número del fabricante 26 15 200

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordaza cromada. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión.
Mangos con cubiertas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos  200 mm

Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos 200 mm

a petición
En stock
240 piezas en stock
24,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.005 piezas en stock
20,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.625 piezas en stock
13,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.574 piezas en stock
15,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Long. de mord. 73 73 73 73
Longitud total 200 200 200 200
Mango Funda de varios componentes Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene revestido de plástico Funda de varios componentes
Forma tipo boca punta ovalada, recto punta ovalada, recto punta ovalada, recto punta ovalada, recto
Superficie cromado cromado pulida pulido
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio