{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 73 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713100 200 | |
EAN/GTIN | 4003773035022 | |
Nummer fabrikant | 26 15 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 27,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.005 stuks direct leverbaar
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.625 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.574 stuks direct leverbaar
€ 16,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 73 | 73 | 73 | 73 |
totale lengte | 200 | 200 | 200 | 200 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |