Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor 200 mm

Article no.: 713100 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
317 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 713100 200
EAN / GTIN 4003773035022
Manufacturer number 26 15 200

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Tången förkromad. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.