Alicates redondos cromados aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 710700 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 30 mm
Forma tipo boca redondo
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Versión mordaza interior liso
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates redondos

Identificación y clasificación

Número de artículo 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Número del fabricante 22 06 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (redondas). Mordazas con el interior liso.
Pinza cromada, mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.