{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ DI-NOC™ | |
| Denominación del fabricante | PS-665 | |
| Color | verde | |
| Tipo de producto | Lámina adhesiva | |
| Anchura lámina | 1,22 m | |
| Longitud lámina | 50 m | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente al agua; resistente a la abrasión | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí |
| Número de artículo | 7000035036 | |
| EAN / GTIN | 04548623544977 | |
| Número del fabricante | 7000035036 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |