Scotch-Brite™ Disco Diamante Siena, 406 mm, 5/Caja

Número de artículo: 7100200175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, amarillo Amarillo ocre
Serie Scotch-Brite™
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad
Embalaje Cartón
Contenido 5 ud.
Diámetro 410 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Poliéster
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Abrasivos Diamante (D)
Para material Hormigón; Plásticos; Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100200175
EAN / GTIN 50638060368539
Número del fabricante 7100200175
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Almohadilla de máquina de alta calidad que consiste en fibra de poliéster con grano abrasivo de diamante. Para el printado en superficies de piedra ligadas a cal resistentes.

Ventaja:

  • La almohadilla de la máquina limpia sus pisos y los pule al mismo tiempo.
  • Proporciona una superficie brillante sin el uso de agentes de limpieza
  • Ideal para limpiar y pulir suelos de mármol desgastado o contundente, terrazo, vinilo, pizarra o concreto pulido
  • Fácil de usar: No se necesitan agentes de limpieza costosos o peligrosos, solo agua
  • Recomendado para máquinas de velocidad lenta y normal

Recomendación:

  • Para limpiar y pulir suelos de mármol, terrazo, vinilo, pizarra y hormigón pulido

Descargas y documentos

De la misma serie "Scotch-Brite™" Ver todos