{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Envision | |
| Denominación del fabricante | 8548G; Envision™ Glänzendes Schutzlaminat 8548G | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Anchura lámina | 1,232 m | |
| Longitud lámina | 50 m | |
| Material lámina | Polipropileno (PP) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; resistente a la abrasión | |
| Transparencia | 100 % | |
| Reutilizable | no |
| Número de artículo | 7000056318 | |
| EAN / GTIN | 00051128925645 | |
| Número del fabricante | 7000056318 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |