Mordazas Grip de hojalatero, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 709701 180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
813 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Anchura de mordazas 80 mm
Abertura de sujeción 45 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 709701 180
EAN / GTIN 4062406241087
Número del fabricante 709701 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas especialmente planas y anchas. Cuerpo de pinza de acero para muelles estable. Pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Especialmente adecuada para sujetar, doblar y rebordear chapas.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 7.