Mordazas Grip, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 709001 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
860 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Abertura de sujeción 50 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 709001 150
EAN / GTIN 4062406240400
Número del fabricante 709001 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas estrechas con arco alto; que sobresalen en profundidad. Cuerpo de pinza de acero para muelles estable. Mangos y mordazas niqueladas.

Aplicación:

Especialmente indicadas para sujetar material perfilado con resaltes elevados o de piezas de trabajo voluminosas.

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 5 y 10.