{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Longitud total L | 135 mm | |
| Longitud mordazas / boca | 40 mm | |
| Material de las mordazas | acero al cromo-vanadio | |
| Tipo de alicates | Alicates de ajuste | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción | |
| Características | niquelado; Tornillo de tope regulable | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 708400 135 | |
| Número del fabricante | 708400 135 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |