Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mordazas Grip universales, boca con prisma doble, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 708100 250

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición mordazas / boca recta
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Longitud total L 250 mm
Abertura de sujeción máx. a 40 mm
Longitud mordazas / boca 35 mm
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Material acero al cromo-vanadio
Denominación del fabricante Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma
Tipo de alicates Alicates de ajuste
Versión mordaza/boca forma estriada; Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características niquelado; Tornillo de tope regulable
Superficie aplicación niquelada
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 708100 250
EAN / GTIN 4045197895813
Número del fabricante 708100 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada.
Boca con prisma doble.

Aplicación:

Para sujeción de material plano y material perfilado. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.º 708300 tam. 175, 250 y 300.