Alicates regulables Cobra® cromados con cubiertas en los mangos, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 705950 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cobra
Longitud total 250 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 46 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 25
Norma DIN ISO 8976
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Número del fabricante 87 05 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Con posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.° 705805 de cada tam. 180-300.