Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 701710 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza dentado
Mango Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene®
Material Acero al cromo vanadio
Superficie cromado
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 701710 160
EAN / GTIN 4045197501400
Número del fabricante 701710 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Pinzas cromadas, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.