Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 701601 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KNIPEXtend
Longitud total 140 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 1,8 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza dentado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Número del fabricante 03 05 140
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero especial para herramientas.

Nota:

El modelo anterior n.° 701600 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.