Alicates universales, pulidos, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 701500 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 1,8 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza dentado
Mango revestidos de plástico
Material Acero de herramientas especial
Superficie Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Número del fabricante 03 01 140
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero especial para herramientas.