Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 700401 180
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 700401 180
EAN / GTIN 4003773043072
Número del fabricante 02 05 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.