Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad para anillos interiores y exteriores, Número de alicates: 8

Número de artículo: 700156 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de alicates Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior acodado; Anillo exterior acodado; Anillo interior recto; Anillo exterior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de alicates 8
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior acodado; Anillo exterior acodado; Anillo interior recto; Anillo exterior recto
Norma DIN 5256 C y D; DIN 5254 A y B
para ⌀ de arandela de seguridad interior 12 – 25; 19 – 60 mm
para ⌀ de arandela de seguridad exterior 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ punta alicates para arandelas de seguridad interiores 1,25; 1,8 mm
⌀ punta alicates para arandelas seguridad exteriores 1,25; 1,8 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores 130; 140; 170; 180 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores 130; 140; 175; 185 mm
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 700156 8

Descripción

Ejecución:

Mango y articulación forjados, puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; incrustadas en el cuerpo de pinza. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.
Articulación del alicate para anillos exteriores con muelle de abertura integrado.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.
DIN 5254 A y B - para anillas de seguridad exteriores.

Volumen de suministro:

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719790 de cada tam. J1; J2; J11; J21.
1 alicate para anillos de seguridad n.º 719890 de cada tam. A1; A2; A11; A21.

Nota:

Surtido con maleta, ver n.° 700155 tam. 8