{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | GTI-3000 | |
| Denominación del fabricante | GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | Transparente | |
| Mínima temperatura de uso | -55 °C | |
| Máxima temperatura de uso | 135 °C | |
| Para ámbito de aplicación | Sellado; montaje | |
| Longitud | 1 m | |
| Para material | metal | |
| Características junta | Resistente al envejecimiento; resistente a las vibraciones | |
| Tipo de producto | Cinta de obturación | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 7000099240 | |
| EAN / GTIN | 08712403568125 | |
| Número del fabricante | 7000099240 | |
| Número L | L01310 1325 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |