• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Transparent, 39/13 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099240
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie GTI-3000
Herstellerbezeichnung GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe transparent
Einsatztemperatur min. -55 °C
Einsatztemperatur max. 135 °C
geeignet für Einsatzbereich Abdichtung; Montage
Länge 1 m
geeignet für Material Metall
Eigenschaften Dichtung alterungsbeständig; vibrationsbeständig
Produktart Dichtungsband
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000099240
EAN / GTIN 08712403568125
Herstellernummer 7000099240
L-Nummer L01310 1325
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.

Vorteil:

  • Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
  • Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
  • Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
  • Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
  • Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
  • Halogenfrei

Empfehlung:

  • Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung