Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 3 mm x 55 m, 0.13 mm

Número de artículo: 7000048455
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
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
Color, verde Amarillo oliva
Serie Scotch® Farblinienband 218
Denominación del fabricante Scotch® Farblinienband 218
Color verde
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de plástico
Intervalo de aplicación Sustratos lisos
Aplicación Marcación; Trabajos de cubrimiento
Características Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; elástico; resistente a los disolventes
Longitud L 55 m
Anchura B 3,2 mm
Espesor S 0,127 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048455
EAN / GTIN 00021200063008
Número del fabricante 7000048455
Número L L01310 845
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta 218 no se recomienda para uso en exteriores. Esta cinta no se considera una cinta de alta temperatura, pero se puede utilizar en ciclos de horneado hasta 120 ° C durante períodos de 30 minutos.

Ventaja:

  • Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
  • De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
  • Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad
  • La cinta fina proporciona una excelente separación de líneas de color

Recomendación:

  • Enmascarado de pintura de líneas finas
  • Ideal para pinturas multicolores y de diseño
  • Superficies con forma esférica
  • Trabajos de pintura en carrocerías de automóviles, vehículos y del sector naval y aeroespacial