{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 361 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Allzweck-Glasgewebeklebeband 361; 3M™ Glasgewebe-Klebeband 361 | |
| Color | blanco | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Tejido | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 290 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Marcación; Montaje; Montaje; Pegar | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente al calor; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado | |
| Longitud | 55 m | |
| Anchura | 19 mm | |
| Espesor | 0,17 mm |
| Número de artículo | 7000047441 | |
| EAN / GTIN | 00021200030161 | |
| Número del fabricante | 7000047441 | |
| Número L | L01310 596 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |