3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo 50-88 Sapphire, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7000006745
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
Color, azul Azul zafiro
Serie Scotchcal™ Serie 50
Color azul
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Transparencia 0 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000006745
EAN / GTIN 04001895799129
Número del fabricante 7000006745
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina de color 3M™ Scotchcal™ serie 50 ha sido diseñada específicamente para cortar en plotters de corte controlados por computadora.

Ventaja:

  • Vinilo calandrado polimérico de colores.
  • Adhesivo acrílico con base solvente
  • Rendimiento óptimo con plóteres planos y de rodillo.
  • Excelente facilidad de pelado.
  • Para textos en superficies planas o ligeramente curvadas.

Descargas y documentos

De la misma serie "Scotchcal™ Serie 50" Ver todos