{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Farbton, weiß | Blanco puro | |
| Serie | Scotchcal™ Serie 50 | |
| Denominación del fabricante | Scotchcal™ Farbfolie Serie 50 | |
| Color | blanco | |
| Tipo de producto | Lámina adhesiva | |
| Anchura lámina | 1,22 m | |
| Longitud lámina | 50 m | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión | |
| Reutilizable | no | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 7000006713 | |
| EAN / GTIN | 04001895798504 | |
| Número del fabricante | 7000006713 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |