Maleta de montaje de polipropileno con ruedas de transporte, Tipo: 807

Número de artículo: 693476 807
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características del maletín: apilable
  • Material: PP

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 807 mm
Medida exterior anchura 470 mm
Medida exterior altura 345 mm
Características del maletín apilable
Peso 6,3 kg
Capacidad 89 l
Material PP
se puede cerrar con candado
Caja de herramientas abierta no
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Número del fabricante MUB.78
Fabricante/responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descripción

Ejecución:

Maleta de montaje extremadamente resistente de polipropileno. Hidrófuga, resistente a los choques y protegida contra la corrosión. 2 mangos rebatibles lateralmente para el transporte entre 2 personas y el transporte sobre los rodillos integrados. Se puede cerrar con candado. Apilable, peso propio reducido de solo 6,3 kg con un volumen de 89 litros. La maleta se puede completar con hasta 2 bandejas para herramientas n.º 693486 SET.