Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

maleta para herramientas de X-ABS con cubeta de fondo, 3 bandejas portaherramientas y cerraduras TSA, Tipo: 1

Número de artículo: 692641 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material plástico
Capacidad de carga máx. 30 kg
Medida interior profundidad 190 mm
Medida interior Anchura 460 mm
Medida interior Altura 310 mm
Peso 5 kg
Propiedad apto para llevar en avión; Resistente a los golpes
Equipamiento Campa para escritura; Compartimentos; Soporte de apriete; Asa de transporte
Número de cierres 2
Propiedad Se puede llevar en avión
Denominación del fabricante X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Embalaje Maletín
Color rojo; negro; plateado
Tipo de producto Maletín
Cierre Pestaña con candado

Identificación y clasificación

Número de artículo 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Número del fabricante 581070171
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial es resistente a los arañazos, antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Cerraduras de cilindro basculantes integradas en el bastidor doble de aluminio, bisagras enganchables para bloquear la tapa de la maleta y tacos antideslizantes.
 
Equipamiento interior:
1 cubeta de fondo subdivisible que incluye bandeja portaherramientas con 1 soporte para herramientas a modo de cubierta (nº 692750), 1 bandeja portaherramientas con 2 soportes para herramientas. (nº 692720), 1 bandeja portaherramientas con 1 soporte para herramientas. (nº 692730), 1 bandeja para documentos, fijado a la cubierta.
Cerraduras TSA: Si se viaja a EE. UU., estas cerraduras pueden ser abiertas con una llave maestra y cerradas de nuevo para el registro por las autoridades de seguridad estadounidenses “Transportation Security Administration” (TSA). De esta forma se evita la apertura violenta de la maleta (destrucción de las cerraduras) en los registros.

Nota:

Maleta disponible a petición con otras variantes de cerradura.